※セット内容

室内用取替錠 円筒錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569825 品番NP-PX53-CS
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ディンプルキータイプ
握り玉タイプ

材質ハンドル:ステンレス 付属品鍵4本 シルバー タイプかぎつきタイプ 規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28〜46mm、バックセット60mm、左右兼用 主な用途勝手口、個室 アズワン品番64-7754-08
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする