※セット内容

室内用取替錠 チューブラ錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569843 品番NP-260-W
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ

材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-18
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569843
2019-01-29
用途:
扉ロック取替
建設業・工事業

ごく普通に使用できました。
「表示窓あり」はよく見る青/赤ではなく
グレー/赤です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする