NP-261-14 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック 31569913 NP-261-14 室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック 31569913

室内用取替錠 チューブラ錠

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569913 品番 NP-261-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ

材質本体:ステンレス(木目シート貼り) 握玉:木目 タイプかぎなしタイプ 規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-36
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569913
2020-03-18
用途:
キッチンのドアノブ
その他業種

ドアを白く塗装したので、雰囲気のある木目のノブにしたかったので購入。
とても良い感じになって満足。
見本の写真は少し色が濃いような気がします。

対象商品:
31569913
2017-10-12
用途:
交換
株式会社ホテル白河 様 (サービス業)

ホームセンターで購入したものと全く変わらず、
格安ないので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする