※セット内容
ハイロジック
室内用取替錠 チューブラ錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31569938
品番
NP-261-ME-14
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
握玉:木目
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
寝室、個室
アズワン品番
64-7754-38
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。