※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 チューブラ錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31569956
品番
NP-261-T-14
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト
色
握玉:木目
タイプ
戸襖タイプ
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28〜35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
廊下、和室
アズワン品番
64-7754-40
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。