室内用取替錠 チューブラ錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31569974 品番NP-261SB-ME
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ

材質本体:ステンレス ステンレス タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用 主な用途バス、トイレ アズワン品番64-7754-50
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569974
2022-08-06
用途:
浴室のドアノブ交換

バックセット90mmの物がホームセンターなどではなかなか見つからなかったので助かりました。

対象商品:
31569974
2021-04-25
用途:
リクシル浴室ドアの空錠を交換しました。
建設業・工事業

箱状が既存の物を使用してなんらもんだいなく、取り替えました。

対象商品:
31569974
2020-10-06
用途:
錠前の交換
サービス業

同じ型のノブが壊れたので探していたところ、モノタロウにたどり着きました。
商品の写真にはありませんが、室外側ノブにはコイン等で開錠できる非常解錠装置があります。青色と赤色で使用中かどうか分かる表示窓はありません。
ラッチフロントには「COW 261」の刻印があります。
ブリスターパック入りです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする