※セット内容

NP-121-W-SG-51 引戸用鎌錠 ハイロジック 31570026 NP-121-W-SG-51 引戸用鎌錠 ハイロジック 31570026

引戸用鎌錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31570026 品番 NP-121-W-SG-51
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。

材質亜鉛ダイカスト ゴールド タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27〜36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用 アズワン品番64-7754-47
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする