※セット内容

トステム対応取替錠

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31570087 品番NP-TM-W
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

取替え用錠前
トステム専用
表示錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください

ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-43
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
トイレ用ドアの交換
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

トイレ用のドア用に買いました。
トステム製品はサイズが大きいようで、近隣店舗では取り扱いがありませんでした。
モノタロウにあったので助かりました。

対象商品:
31570087
2025-01-13
用途:
室内ドアのレバーハンドル交換
建設業・工事業

廃盤のトステムの室内ドアのレバーハンドル表示錠を探していたので助かりました!

2025-10-30
用途:
賃貸マンショントイレ扉
有限会社アイケイワイ 様 (建設業・工事業)

簡単に交換出来て助かりました。サイズもバッチリで加工無しでした。

対象商品:
31570087
2023-06-07
用途:
分譲賃貸住宅のメンテナンス
ランド総合管理 様 (不動産業)

T社のドアノブ交換品に使用しました。加工不要で簡単に取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
31570087
2022-04-29
用途:
賃貸ワンルームマンションのノブ劣化交換
michael 様

このサイズ(トステムオリジナル)は見つからず探しました。見つかってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする