各社対応レバーハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31570114 品番 NP-38D1-O-B
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

適合扉厚(mm)30〜40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 ブロンズ タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30〜40mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
※ラッチは付属しておりません。既存のものをご使用ください。またはTL-50,TL-60のいずれかをご使用ください。(切欠き孔を広げる必要あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31570114
2021-05-05
用途:
交換
不動産業

ほとんどのドアならピッタリ合うと思う。
とてもよいです。

対象商品:
31570114
2020-10-27
用途:
屋内ドアのハンドル交換
不動産業

屋内ドアのハンドル交換に使用しました。内容品で使用したのはハンドル部分とスペーサーのみでした。スペーサーは各サイズが1枚づつ入っていましたが、スペーサー1枚の厚みでは足らずに、もう1枚の方も合わせて使用しましたが、2枚だと厚すぎたので薄く加工して使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする