※セット内容

NP-38D1-W-SL 各社対応レバーハンドル ハイロジック 31570175 NP-38D1-W-SL 各社対応レバーハンドル ハイロジック 31570175

各社対応レバーハンドル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31570175 品番 NP-38D1-W-SL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

適合扉厚(mm)30〜40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 シルバー タイプうちかぎタイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30〜40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
※ラッチは付属しておりません。既存のものをご使用ください。またはTL-50,TL-60のいずれかをご使用ください。(切欠き孔を広げる必要あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31570175
2019-05-20
用途:
建具のレバーハンドルの交換時
工房みな屋 様 (建設業・工事業)

角芯が7mmか8mmか確認できずに交換をすることになり、このハンドルを持参すれば間に合うので、大変助かりました。

対象商品:
31570132
2019-02-18
用途:
脱衣室の施錠
ベッショ設計 様 (建設業・工事業)

年頃の子供の要望で脱衣室のレバーハンドル空錠を表示錠に交換しました。
取付も簡単、錠前の納まりも良く大変満足です。
ただ、施錠認識マーク(赤丸)が小さく見にくいです。
なので星4つと致します。

対象商品:
31570132
2019-01-10
用途:
ドアノブ交換
有限会社 ハウスキーピング 様 (サービス業)

2回購入。マニアックなメーカーのノブがついていて同等規格が手に入らなかったときに購入。2回ともうまく合いました。大型のプレートでうまく見切りが隠せて、固定時のビスピッチが上下に結構稼働するので合わせやすい。ハンドルの角芯も既存ラッチに合わせやすいスペーサーがついているので7mm、7.6mm、8mm、どれも合わせることが可能でよくできています。弱点は川口技研さんのラッチには合いません。川口技研さんのレバーハンドルはメジャーですが、レバーハンドル側にスプリングがついているのでその分ラッチのスプリングが弱く、この商品を付けてしまうとレバーの重さで垂れます。なので別売りの専用ラッチはそういう時に必須となります。。
ラッチを替える時に木枠加工が必要になる場合があるのはつらいところですが。

別売りラッチの金属プレートはデフォが四角で角が出ているのですが、今後は角が面取りされている丸の方が木枠加工しないで入る場合が多いのでそのほうが使いやすいかもしれません。見た目とコストの問題かもしれませんが。

対象商品:
31570132
2017-04-30
用途:
お客様のトイレのレバーハンドルが壊れ、交換しました。
株式会社ココハウス 様

とても取付しやすく、5分ほどで交換終了しました。とっても使いやすい商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする