※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
SEPA取替シリンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合扉厚(mm)
33〜42
適合機種
MIWA TEO・TE(LE)-0*
注文コード
31570263
品番
NP-HDS-TEO-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,730
この商品は
適合扉厚・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルキータイプの取替用シリンダー
MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質
銅+ニッケル合金
付属品
鍵6本
適合機種
MIWA TEO・TE(LE)-0*
色
ブラウン
規格
2ヶ同一キー
適合扉厚(mm)
33〜42