M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636 M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636 M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636 M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636 M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636 M06BSS 六角ビット セット モノタロウ 31578636

六角ビット セット

(88件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 31578636 品番 M06BSS
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。

セット内容H2(紫)/H2.5(黄)/H3(黒)/H4(緑)/H5(赤)/H6(藍) 差込角対辺(mm)6.35 全長(mm)30 両頭機能片頭 材質S2 用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

六角ビット セット.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
器具の分解修理
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前にも購入したことがあります。引っ越しをする人が居て、その時に様々な物を分解する必要があって購入しました。一通りの物はそろっていますので、使い勝手は良いです。

2026-03-18
用途:
ビットとして
グラッツェ ミレ 様

お値打ちで商品にも問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

対象商品:
31578636
2026-03-04
用途:
ねじ回しに
バイクショップ ミズタニ 様

ふつうに使っています、とくに狭いところに使いやすいです

対象商品:
31578636
2025-04-03
用途:
機械組立

カラーリングが取り外し時につかみやすい。工具の精度としては問題ありませんし価格も良いと思います。

2025-03-19
用途:
機器の組み立て
建設業・工事業

耐久性に問題なし。
サイズが色分けされているので、一目でサイズがわかり便利。

2024-12-22
用途:
アルミフレームの組立て時
不動産業

アルミフレームを組立時に使用した六角穴付ボルトを仮締めする際に、差替式ドライバーに取付けて使用しました。L型レンチを使用して仮締めするよりもスムースに出来ました。

対象商品:
06678832
2024-05-20
用途:
自転車の整備
Gufo Cycyle Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピート購入です。

有名メーカーの同等品を使用しておりましたが、錆びやすく、ビット先端とねじ穴の遊びがきになっていましたが、こちらの商品は錆も発生しにくく、ビット先端とねじ穴の遊びも少ないので、安心して使用しております。

つけ根についている滑り止めも、早回しに便利で不満がありません。

対象商品:
06678832
2024-03-04
用途:
様々な物がありますが
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立て家具の補修などに使っています。色分けされており、収納も簡単など、良くできた商品だと思います。もっと色々な種類がある製品もありますが、価格を考えれば、とりあえず使うには十分な内容だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする