ATL4-02 クイック継手 エルボ コガネイ 31579108

クイック継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31579108 品番 ATL4-02
参考基準価格(税別)¥341 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状エルボ 使用流体空気/真空 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする