コガネイ
クイック継手 エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
管接続口径
R3/8
R1/4
R3/8
R1/8
R1/2
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31579153
品番
ATL8-03
参考基準価格(税別)
¥429
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
エルボ
使用流体
空気/真空
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
(正圧)0.9/(負圧)-0.1
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径
R3/8
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ