ATL12-02 クイック継手 エルボ コガネイ 31579205

クイック継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード31579205品番ATL12-02
参考基準価格(税別)¥638販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状エルボ使用流体空気/真空適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする