アポロ
アポロの 防鳥・防獣用品
アポロの 電柵
アポロの 電柵本体
ハイパワーエリアシステム6km
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31580885
品番
HP-6K
参考基準価格(税別)
¥71,650
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。
防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品
アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器
寸法(mm)
310×205×155
質量(kg)
3.1
電源(V)
DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)
最大出力
DC10000V
距離(km)
(有効)6
注意
※ハイパワー電柵チェッカーは別売です。