防水トグルスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31581305 品番2897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様

種類トグルスイッチ 用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える スイッチON-OFF 適合板厚(mm)0.5〜2.0 コード1.25sq相当-約180mm 使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下 取付穴径(Φmm)12 防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-06
用途:
クルマのエンジンルームに隠しスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルーム内の見えない位置に隠しスイッチとして使っています。手探りで切り替えるのですが、クリック感は良いです。他の方のレビューにもありますが、ツマミに被せた防水ゴムはやや心許ない感じはします。

対象商品:
31581305
2022-02-09
用途:
軽トラックの作業灯
農・林・水産業

軽トラックの荷台の鳥居につけたLEDライトのスイッチに使用しました。

対象商品:
31581305
2018-02-20
用途:
積載車の作業灯。車外取付用スイッチ。

作りもしっかりしていて特に不便はありません。
スイッチの切替も節度よく動きます。
しいてゆうならノブの部分に付いているゴムはもう少し分厚いほうがいいかもしれません。が、
価格も安く、通常使用にはまったく問題ないので星5つ付けさせて頂きます。
これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
31581305
2021-03-05
用途:
ミニユンボの作業灯
リフォームTANGE 様

スイッチとしては入り切りのメリハリが良くて満足してます防水ゴムがもう少し厚くしないと伸びて破れそうになりましたゴム質に難ありです雨ざらしや真夏の熱射には疑問です

対象商品:
31581305
2018-05-08
用途:
バスの扉 開閉スイッチ

純正部品が中々届かず困っていましたが、こちらで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする