あおり保護プロテクター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31581463 品番6218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽トラックの荷台(あおり部分)に取り付けるプロテクターモール
製品内部に衝撃吸収構造を採用(メーカーオリジナル仕様)
両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け

材質EPDM 付属品両面テープ 長さ(m)約0.5

商品説明動画

#10【ハタラククルマ】ITEM No.6217/6218 あおり保護プロテクター
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31581454
2022-08-17
用途:
あおりに使用
赤帽 石田運送 様 (運輸・通信業)

以前から使用していたので、今回も同じものを購入した。

対象商品:
31581454
2019-05-20
用途:
軽トラ荷台ハッチ保護
製造業

思っていたよりクッション性が良く購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
31581454
2018-12-15
用途:
軽トラックの荷台保護

サイズも丁度良かったです。車種によっては解りませんが。

対象商品:
31581454
2018-06-08
用途:
鳥居プロテクター
サービス業

ダイハツハイゼットトラックの鳥居プロテクターみちょうど良い幅でした。長さは長かったのでカットして使用。

対象商品:
31581454
2018-06-11
用途:
スズキキャリー dc51tの鳥居に使用
フジレイ 様

スズキキャリー dc51tの鳥居に使用
鳥居用のカバーも販売されているようですがDC51Tにはどれも幅が合わずに困っていました。
当製品はアオリ用で幅が31mmの為ぴったりでした。
両面テープも強く今のところ外れる様子もありません。
お探しの方お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする