6219 鳥居保護プロテクター エーモン 31581472

6219 鳥居保護プロテクター エーモン 31581472 6219 鳥居保護プロテクター エーモン 31581472 6219 鳥居保護プロテクター エーモン 31581472 6219 鳥居保護プロテクター エーモン 31581472 6219 鳥居保護プロテクター エーモン 31581472

鳥居保護プロテクター

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31581472 品番6219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽トラックの荷台(あおり部分)に取り付けるプロテクターモール
天面に傾斜をつけることで荷物を面で固定する専用形状
製品内部に衝撃吸収構造を採用(メーカーオリジナル仕様)
両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け

材質EPDM 付属品両面テープ 長さ(m)約1

商品説明動画

#11【ハタラククルマ】ITEM No.6219 鳥居保護プロテクター
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31581472
2023-05-16
用途:
車のメンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
31581472
2022-03-03
用途:
鳥居ガード
株式会社 ワコウケンソウ 様 (建設業・工事業)

ゴムが厚くてしっかりしてました。
斜めの作りがまたまたいい!

2021-04-08
用途:
木材、脚立等の運搬
農・林・水産業

色々さがしてましたがスズキキャリイの鳥居に合うのがなかったが幅20mmでちょうどいい。100mmぐらいのカットで完璧。ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
31581472
2021-01-12
用途:
軽トラの鳥居
農・林・水産業

上面にクッションがついていて斜めに傾斜しているので、荷物を積んだ時にずれにくくなっているのが良いです。また車のオプションで購入するより全然安価です。

対象商品:
31581472
2020-07-10
用途:
軽トラ
草野建築 様 (建設業・工事業)

摩擦の面積が増えるので積荷は積みやすいのですが、商品の長さが鳥居の幅より若干狭いので出来れば現場でカットして調整できるように長めのほうが私はありがたいので☆4つでした。

対象商品:
31581472
2020-02-01
用途:
軽トラ荷台の鳥居保護
農・林・水産業

到着してすぐに装着しました。少し長いので10cmほどカッターナイフでカットして、後は装着の両面テープで張り付けるだけ。買う前に幅21mmを確認していましたのでピタッと装着できました。
これまでは角材を針金で縛りつけていたのですが、重いものを載せると割れていました。これで安心して長いものを運べます。

対象商品:
31581472
2020-01-19
用途:
軽トラの鳥居に取り付けします。
マメ屋 様 (サービス業)

以前から軽トラに木材、園芸用3脚を積んで長距離を運搬・走行しているのですが、傷、異音で途中でロープの張り直し、段ボールで緩衝したりでしたがこの商品はバッチリです。設計思想が抜群ですね。大大大満足です。ありがとう御座いました。

対象商品:
31581472
2019-12-24
用途:
軽トラでの長尺物の搬送
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けが非常に楽で、カットもしやすかったです。
傾斜がついているので、ちょっとした支えにもなっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする