USBハブ USB3.1(Gen2) バスパワー 4ポート (タイプC×2ポート USB×2ポート) ケーブル一体型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31589593 品番U3HC-A424P10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最新規格USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら最高転送速度10Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート 仕様【USBケーブル方式】USB3.1 Gen2 ブラック 質量(g)約39.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く) インターフェースUSB 3.1Gen2(USB3.1Gen1インターフェース接続時は、USB3.1Gen1互換で動作、USB3.0インターフェース接続時は、USB3.0互換で動作、USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm)【USB】約10.5(コネクターを除く) データ転送速度USB3.1 Gen2スーパースピードプラス/10Gbps(理論値)、USB3.1 Gen1スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 供給電流(A)USB3.1Gen2接続時/セルフパワー時:USB Power Deliveryポート以外の3ポート合計1.6以内/バスパワー時:パソコンの給電力に準ずる

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31589593 U3HC-A424P10BK 44723378 DST-C22SV TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコム TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコム 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31589593
2022-03-16
用途:
ZOOM会議

いまのところ問題無く使用できています。
有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする