Qi規格対応ワイヤレス充電器 5W 7.5W 9W 10W 冷却ファン付 卓上タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31590309 品番W-QA06WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大出力10Wで、iPhoneの7.5W高速充電に対応。 スマホの発熱を抑える冷却ファンを搭載した、スマホを置くだけで充電できるQi規格対応ワイヤレス充電器。

出力5W/7.5W/9W/10W 仕様冷却ファン内蔵 ホワイト 質量(g)約90 規格Qi 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×25 適合規格Qi(チー) コネクタ形状USB_A-USB_microB 対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsunの9W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2Aまたは9V/1.8A LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 保証期間1年 入力端子USB micro-B メス(Qiパッド部) 動作温度、湿度範囲0℃〜30℃ 、10%〜85% ケーブル長(cm)約100
注意
※電源アダプタは別途購入が必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする