PCバッグ 15.6インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ) A4対応 3WAY ハイグレード BM-OF02シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31590397 品番BM-OF02NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。
両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。
片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。
両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。
ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。
両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。
両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。
中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。
上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。
上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。
左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。
右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。
右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。
背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。
バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。
底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。
底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。
内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。

用途
ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
ネイビー 付属品レインカバー×1 材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)約1385 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考値】バッグ本体内寸:285×90×445、【参考値】PC収納部内寸:285×30×400、ボトル収納部内寸:105×90×255

商品説明動画

休日に持って出かけたくなる “off toco (オフトコ)”
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする