バックパック リュック パソコンバッグ off toco(オフトコ) MacBook 対応 縦持ち BM-OF03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31590406 品番BM-OF03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,760
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

休日に持って出かけたくなる。 PC作業で必要なものをまとめて持ち運べる、スマートな薄型14インチPCバックパック”off toco”。
PC作業に必要な付属品から、ビジネスの必需品までを一式まとめて持ち運べる、スマートな薄型14インチPCバックパック”off toco”です。
14.0インチまでのパソコンを収納可能です。トリコット生地を使用しており、傷つけずに持ち運べます。
A4サイズの書類を曲げることなく収納できるポケットを2箇所に配置しています。
前面に、大きく開き、PCバッテリーやマウスなどのPC周辺機器も収納できるL字ポケットが付いています。
ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時は、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。
縦持ちできるダブルハンドルを装備し、ショルダーベルトを収納してハンドバッグとして持ち出すことができます。
長財布などを収納でき、背負いながらでもすぐに取り出し可能な背面ファスナーポケットが付いています。
PC収納部と前面ポケットのファスナーを簡易ロックできる盗難防止フックが付いています。
リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。
表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。

用途
ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。
PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。
ポケットが多く荷物がごちゃつきません。
ブラック 材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)約635 ポケット数メイン収納スペース(内側:PC収納スペース×1、書類ポケット×2)、前面収納スペース(内側:簡易ポケット×3)、隠し背面収納ポケット×1、ショルダーベルト背面収納スペース×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考値】PC収納部内寸:265×20×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする