曜日別特売
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537

DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537
DH-HDP14EY20BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 31590537

HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ブラック
内容量1個注文コード31590537品番DH-HDP14EY20BK
参考基準価格(税別)¥5,162販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプ。

ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプやわらか
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする