HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31590546 品番DH-HDP14SS10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。
18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。
従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較
従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。
ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス ケーブル長(m)1(コネクタを含む全長) ブラック 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、HDR対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K(60p)対応 HDMI規格PremiumHDMICable認証取得済 ケーブルタイプ超スリム 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする