※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

11-156-1-1 壁付けネット 白 アイリスオーヤマ 31591036 11-156-1-1 壁付けネット 白 アイリスオーヤマ 31591036

壁付けネット 白

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31591036 品番11-156-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

タテにもヨコにも使用できます。

付属品金具×4個(ねじ付) 直径(Φmm)メッシュ外枠:8、中:3 ピッチ(mm)50 メッシュ寸法(mm)300×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31591036
2022-03-29
用途:
ケーブルマシンのアタッチメント収納
サービス業

100円ショップにも同じ様な商品がありましたが、全くの別商品と言っていいぐらいしっかりとした作りになっています。

対象商品:
31591133
2022-03-14
用途:
ディスプレイ用
サービス業

かなりしっかりしているのですが、ちょっと重い感じです。

対象商品:
31591124
2021-01-30
用途:
ネットでの整頓に
建設業・工事業

ネットそのものは非常にしっかり作られていますが、外枠線材の側面に内線材を溶接していますので 厚み的には約10ミリになります。
取付金具はかなりしっかり固定出来るタイプです。

対象商品:
31591097
2021-10-05
用途:
店舗のメンテ
株式会社 創薬堂 様 (卸売・小売業)

物に関しては価格も品質も良いですが
 納品までが日が掛かりすぎなのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする