曜日別特売
AC-1RH アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31591745

アクセスコール表示盤 AC-1RH 徘徊お知らせ・緊急呼出し・おむつセンサー用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591745品番AC-1RH
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。

仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM材質樹脂ホワイト質量(g)約900使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)9出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール電源電圧(V)AC100又はDC10~15機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能消費電流(mA)500チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作設置場所屋内(壁掛式)配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
注意
※電波検知距離は、周囲の条件により大幅に変化します。
※送信機の携帯方法や、受信機の周辺が鉄筋建造物で電波を強く反射する場所と、反対に周囲に反射物が少ない場所とでは、検知距離が異なります。
※送受信機間の距離が極力近くなる設置条件にしてください。
※送受信機間の推奨検知距離は[徘徊お知らせ用途は2m][緊急呼出用途は3m]です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする