アクセスコール表示盤 AC-3M トイレ安心報知・徘徊お知らせ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591763 品番AC-3M
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。
予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。
トイレ安心報知システムに
徘徊検知にも応用可能
最大15台までの送信機データを表示
3台まで増設可能
AC-30C接続で個別出力可能
親切設定

仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台 材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET 本体:ホワイト 質量(g)約1100 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)8 出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時) チャンネル数7セグメント2連赤色01〜15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール 電源電圧(V)AC100又はDC12 機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能 消費電流(mA)330 設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間 チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯 動作モード切替:保持モード及び10秒モード
注意
※電波検知距離は、周囲の条件により大幅に変化します。
※送信機の携帯方法や、受信機の周辺が鉄筋建造物で電波を強く反射する場所と、反対に周囲に反射物が少ない場所とでは、検知距離が異なります。
※送受信機間の距離が極力近くなる設置条件にしてください。
※送受信機間の推奨検知距離は[徘徊お知らせ用途は2m][緊急呼出用途は3m]です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする