ワイヤレス徘徊お知らせけいたいくん ACW-S(KE) 携帯型受信機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591779 品番ACW-S(KE)
参考基準価格(税別)¥169,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。
すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。
ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K)
充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。
ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。
お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。
任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。
徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。
出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。
配線工事不要
アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付)
・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。
・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。
・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。
・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。
送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時)
・AC100V(2m)コード付き
・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m〜1.2m)
携帯しやすい送信機
・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が
付いています。
・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。
・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)

付属品お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする