チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591815 品番CHN-1
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

各種入力をチャ イ ム音とLEDにてお知らせします 。
4台まで通信が可能な表示盤です 。
信号入力をチャイムとLEDで表示
接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。
・入力はa接、b接に設定できます。
出力・表示モード 切替機能
本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。
さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音
チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。
・ピンポーン /ピピピピ ッ /プルプル/ポロロン /ピンポンパンポン /ピーポー
・いつでも夢を/かもめの水兵さん
通信機能で4ヵ所まで増設可能
表示盤は最大4ヵ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。
・操作・信号入力は、No.1〜No.4のいずれの表示盤でも行えます。
・入力はどのCHN-1でも受付、セットリセットできます。
・各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。
LED表示 保持・非保持
報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。
・入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。

仕様チャイム/メロディー:鳴動時間/3秒ディレーモード、メロディー選択:1.ピーンポーン、2.ピピピピッ、3.プルプル、4.ポロロン、5.ピンポンパン、6.ピーポー、7.いつでも夢を、8.カモメの水兵さん 材質ケース:ABS樹脂 ケース:ホワイト 質量(g)約660 使用温度範囲(℃)-10〜+55 消費電力(W)7 スイッチセット/リセット:セットON/OFF切替え、入切:(リセット/リセットスイッチ兼用)2秒以上押すとセットランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能。チャイムON/OFFのみ連動しません。信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます。 出力無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷(3秒ディレ-モードはOFFディレー約3秒) 電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V150mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます。 入力無電圧a接点、b接点、リモート:リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません。セット/リセットの動作もできません。 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1〜No.4の設定をします。)どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47 消費電流(mA)210 表示LED(セット/報知ランプ):入力OFF時:消灯、セット時:緑色点灯、報知時:赤色点滅 モード報知:保持モードと3秒ディレーモード切替。保持モードは入力時よりセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します。 配線方式通信時:1台目―2台目―3台目―4台目間それぞれ、通信線2芯Φ0.65mm以上100m以内(電源含まず) 音量(dB)ボリューム:0〜70(1m先) 入力電源(V)AC100、DC10〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする