チャンネル表示盤 CHN-20(F)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591833 品番CHN-20(F)
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

20系統の信号入力をチャイム・メロディーと
LED及びフラッシュでお知らせします。
4カ所まで増設可能な表示盤です。
信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示
出力・表示モード切替機能
20チャンネル個別入力
外部供給電源
代表及び個別出力
通信機能で4カ所まで増設可能
親切設計

材質ケース:樹脂、パネル:PET ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)約1800 使用温度範囲(℃)-10〜+55 消費電力(W)AC100V時:25 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC900mA、DC12V時:本体消費電流が400mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:入力:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNO.1〜NO.4の設定をします。)どのCHN-20(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-20(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8〜14.4) 消費電流(mA)DC12V時:400 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階 モード報知:保持モードと短時間モード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:NO.1-NO.2-NO.3-NO.4間ツイスト1ペア(シールド付き)3芯0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0〜70(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ8.ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする