曜日別特売
CHN-5(F) チャンネル表示盤 CHN-5(F) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31591849

チャンネル表示盤 CHN-5(F)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591849品番CHN-5(F)
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

5系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで
お知らせします。
4カ所まで増設可能な表示盤です。
信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示
出力・表示モード切替機能
5チャンネル個別入力
リモートコントロール
外部供給電源
代表及び個別出力
通信機能で4カ所まで増設可能
親切設計

材質ケース:樹脂、パネル:PETケース:ホワイト、パネル:クリーム質量(g)約1400使用温度範囲(℃)-10~+55消費電力(W)AC100V時:12スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。出力代表:無電圧1C接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧A接点、B接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷電源外部供給:AC100V時:DC300mA、DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。表示セット:セットON時緑点灯入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持)設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54消費電流(mA)DC12V時:300表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替3段階モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)音量(dB)ボリューム:0dB~70dB(1m先)報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8)ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする