曜日別特売
CHT-4 チャンネル表示盤 CHT-4 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31591858

チャンネル表示盤 CHT-4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591858品番CHT-4
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フラッシュとメロディー(チャイム)でお知らせする、4CHの表示盤です。
信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ
出力・表示モード切替機能
さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディー音
表示メモリー機能

仕様停止ボタン:報知動作の停止消費電力(W)14入力(報知強制停止)接点方式:a接点電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外部出力接点方式:無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、接点動作:4CH報知時間と連動時間報知:保持または設定時間4通り(3秒、6秒、15秒、30秒)入力オフディレイ動作入力信号4CH共通無電圧a接点フラッシュ[ライト]検知信号受信時:クリアー色LED点滅(設定時間)、メモリー時:点滅表示灯電源:通電時:緑色LED点灯、チャンネル:検知信号受信時:赤色LED(4個)点灯(設定時間)、メモリー時:点灯配線方式端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする