付属品取付用タッピングネジ4×20mm2本
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-300(設置型受信機)
材質樹脂
形状ペンダント型
色ホワイト
質量(g)【送信機】約25、【受信機】約700
使用温度範囲(℃)-10〜+40
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ・消去スイッチ
電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz)12WまたはDC10〜16V350mA、出力:DC12V・150mA
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力【接点方式】総合無電圧接点(c接点)、【接点動作】3秒モード時:受信時間+約3秒のオフレディ動作、保持モード時:連続動作、【接点容量】AC/DC30V・0.5(抵抗負荷)
受信可能距離約100(見通し距離)
電波形式426MHz(小電力電波)
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(緑色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯CH表示灯(赤色)、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯点灯、3杉モード時:”3秒”表示灯が点灯
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時/約6秒、保持モード時/連続鳴動、音量:0〜75dB/前方1m(音量ボリュームにて可変)、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動