曜日別特売
ECS-1P(T) 緊急呼出しセット ECS-1P(T) 卓上型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31591937

緊急呼出しセット ECS-1P(T) 卓上型受信機セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31591937品番ECS-1P(T)
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。

仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)材質樹脂形状ペンダント型ホワイト質量(g)【送信機】約45、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする