デジタルサーモ FTB-02UP 1CH上限監視用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31591964 品番FTB-02UP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

冷凍・冷蔵庫の内部温度を監視する1CH用のシステム!
FTB-02シリーズは設定された保存温度が何らかのトラブルで下限あるいは上限を越えた時、警報信号を出力します。通報装置を使用して遠隔地に通報することもできますので、24時間体制で大切な食品や薬品を見守ります。

ライトグレー(マンセル5Y8.5/1) 質量(g)約270(金具含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜+55(但し氷結しないこと) 消費電力(W)0.3 センサーサーミスタ(別売:FTB-E52) 設定方式アップ/ダウンキーによるデジタル設定 電源電圧(V)DC12±10% メモリー保護:不揮発性メモリ(書込回数10万回) 設定温度範囲-40℃〜+40℃ 使用周囲湿度35〜85%RH 警報出力リレー出力1CAC250V3A・DC30V3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする