付属品取付用タッピングネジΦ4×20mm2本
仕様【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約700
電源(V)AC100(50/60Hz)12WまたはDC10〜16350mA、出力:DC12・150mA
スイッチ【操作】電源スイッチ、出力設定スイッチ、(内部)登録CH切替スイッチ、消去スイッチ
配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)
外部出力接点方式:総合無電圧接点(c接点)、接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作、保持モード時:連続動作、接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426小電力セキュリティシステムの無線設備)
使用周囲温度(℃)-10〜+40
設置場所屋内:壁面取付
表示灯【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯、電池切れ報知時:点滅、【CH表示灯(赤色)】警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯、受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)、登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅、【出力設定表示灯(緑色)】保持モード時:”保持”表示灯が点灯、3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯
報知音【チャイム音】1CH:”ピンポーン”、2CH:”ピピッ、ピピッ”、3CH:”プルプル”、4CH:”ポロロン”、鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動、音量:0〜75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変、電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動