人の動きセンサー HM-1B(露出型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592016 品番HM-1B
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

近赤外線ビーム直接反射方式
温度変化で影響を受けないセンサーです。廊下等の設置に適しています。
生活安心報知機の動き検知に最適です。
壁面取り付け用です。
エリアビームは1本で最長1m調整できます。
足元の犬や猫を検知しないように取付できますので、ペット対応商品として使用できます。
赤外線方式であり、温度変化の影響を受けません。
機械音がしないタイプで、廊下への取り付けに適しています。

材質本体:ABS樹脂、カバー:PMMA樹脂 質量(g)約75 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式、出力:接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:検知時間+オフディレイ約0.5秒、接点定格:AC/DC24V・.25A以下(抵抗負荷) 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10.5〜22(極性なし) 消費電流(mA)60以下(DC12V時) 使用周囲温度(℃)-20〜+50 検知距離(m)1 応答速度100ms.以上の動作で検知 動作表示灯緑色表示灯検知時:点灯 設置場所屋内
注意
※人の動きセンサーは必ず、受信機とAND接続してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする