徘徊お知らせ感知くん HS-103(KE) 携帯型受信機セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592043 品番HS-103(KE)
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

100m離れたご家族にお知らせします。
卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。
持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
高齢者の徘徊をいち早くキャッチ
出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。

付属品リチウム電池(U9VL) セット内容【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約212(電池除く) 電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103 検出方式パッシブインフラレッド方式 機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能 使用周囲温度(℃)-10〜+50 電池寿命約2年(1日100回送信として) 設置場所屋内・屋外(防雨構造) 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 使用周波数(MHz)426(10mW以下) 検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする