HW-BS3(KE) 徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(KE) 携帯型受信機セット TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592086

徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(KE) 携帯型受信機セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592086品番HW-BS3(KE)
参考基準価格(税別)¥145,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。
ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。
(ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります)
ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。
起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。

用途
シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。
ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。
ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。
仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)受信可能距離約100(見通し距離)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時充電時間(時間)約5設置場所シーツの下、敷布団の下表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー防水仕様簡易防水構造連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする