表示灯 HY-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592104 品番HY-2
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

緊急時の呼び出しに!
新しい機能が付いた便利な押しボタンスイッチ及び状態をお知らせする表示灯です。老人健康保険施設や高齢者専用住宅、病院、一般家庭等に幅広くご利用頂けます。

材質(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル プレート:ミルキーホワイト(5Y8.3/1近似色)、ランプカバー:乳白色 質量(g)約67 取付方式1個用スイッチBOXに適合 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ランプカバー:28×23×20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×21.5 消費電流(mA)18以下 ランプ赤色LED:電源入力時点灯 使用周囲温度(℃)-10〜+50 設置場所屋内(壁面:露出又は埋め込み・1個用スイッチBOXに適合) 配線方式リード線式(2芯線)、橙色:電源DC12Vプラス、青色:電源DC12Vマイナス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする