曜日別特売
HY-81 表示灯 HY-81 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592113

表示灯 HY-81

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592113品番HY-81
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各種入力に応じた表示をする多機能な表示灯です。
乳白色のカバーの採用により周囲環境にマッチします。
トイレの使用状態を知るシステムに最適です。

材質本体:ABS樹脂カバー:PE樹脂質量(g)約180配線接続M3セルフアップ端子式設定方式【表示パターン】[動作入力時]動作入力→点灯表示時間経過後(1)緑点灯→緑点滅、(2)緑点灯→緑回転、(3)緑点灯→赤回転、(4)赤点灯→赤点滅、[緊急入力時](1)赤回転、(2)赤点滅、(3)赤点滅、(4)赤回転、【動作入力設定】連動表示/保持表示、【緊急入力設定】連動表示/保持表示電源電圧(V)DC12~24(±10%)(極性なし)消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)入力端子【動作入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【緊急入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:50msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下、【リモート入力】接点方式:無電圧接点(a接点)、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:100Ω以下設置場所屋内天井・壁面(1個用スイッチボックス対応)明るさ明/暗(緊急表示は「明」固定)時間設定表示:5秒/4分/10分/15分/20分/30分/60分/連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする