曜日別特売
ME-16 メロディー報知機 ME-16 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592147

メロディー報知機 ME-16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592147品番ME-16
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

接点入力で16種よりあらかじめ選択した1種類の音が鳴ります。
周囲の機器と異なった音で違いがはっきりわかります。
保持モードと6秒OFFディレイモードが選択できます。
リモート入力によりスタート、ストップ制御できます。
音色は明瞭で最大75dBです。
6秒ディレイモード時、入力OFFから6秒後に1フレーズ鳴動して鳴り止みます。

仕様メロディー(チャイム音)選択:(1)ピンポーン、(2)プルプルプル、(3)ポロロン、(4)ピピピピピ、(5)プルルプルル、(6)ピピッピピッ、(7)ピーポー、(8)ピンポンパンポン、(9)誘導チャイム、(10)ウゥーウゥー、(11)ブー、(12)みかんの花咲く丘9秒、(13)エリーゼのために10秒、(14)アニーローリー25秒(52秒)、(15)靴がなる20秒(38秒)、(16)うみ10秒材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約104使用温度範囲(℃)-10~+50スイッチ操作:電源入切入力【リモート(端子)】オープン時、スタート入力で鳴動する、a(メイク)接点入力時鳴動しない、【起動時間(端子)】(1)6秒ディレー:接点オ-プン時:スタート入力時間+OFFディレ-6秒(リモ-ト入力優先)6秒後、チャイム音(1)~(11)は1フレーズ、(12)(13)(16)のメロディーは最終まで(14)(15)のメロディーはそれぞれ25秒と20秒まで鳴動、また超える場合は最終まで鳴動します。(2)保持:無電圧A(メイク)接点入力時:スタート入力で連続鳴動(リモ-ト入力優先)、鳴動を止める場合は、リモ-ト入力にメイク接点を入れる。電源電圧(V)DC12:端子式及び「DC-1115」専用端子消費電流(mA)最大150、待機時25表示灯電源表示灯:赤色LEDモード時間:保持、もしくはOFFディレー6秒(端子入力切替式)音量(dB)0~75可変(1m先にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする