仕様【報知遅延鳴動】報知遅延ON時、エリーゼのために鳴動ON/OFF
色オフホワイト
質量(g)約550g
電源(V)DC12,DC24及びAC100端子式(同時入力はできない)
消費電力(W)8
スイッチ【電源スイッチ】表示:ON/OFF,ON時緑LED連続点灯、【音量スイッチ】音量、可変、最小0dB〜80dB(報知と報知遅延)、【音色スイッチ】音色:チャイム音ピンポーン、プルプル切替え、【タイマースイッチ】(2種類)使用検知:OFF,15秒,2,3,5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60,90分、生活検知:OFF,15秒,5分,2,3,5,6,8,9,10,11,12,15,18,24時間
出力【タイマー】入力に対するタイマー設定に連動報知遅延後出力、使用検知:設定した時間の連続入力時間を計測、生活検知:設定した時間のワンショット入力間隔時間を計測、共通無電圧1a接点(30V1A負荷)、【リアルタイム】センサー入力連動(30V1A負荷)(いずれかの検知時間設定とリモートOFFの時)、【報知遅延】使用もしくは生活時間満了後、設定ON時報知遅延表示赤LED点滅連動、共通無電圧a接点(30V1A負荷)、【離エリア】センサー入力終了と同時に連続出力する。リセットは離エリアリモート入力、センサー入力、リモート入力による。
電源外部供給:AC100V供給時DC12V260mA
表示(4連LED)(1)使用検知(タイマーカウント)時表示:黄LED連続点灯、(2)生活検知(タイマーカウント)時表示:緑LED連続点灯、(3)報知遅延表示:赤LED1秒点消灯の繰り返し点滅、(4)報知メモリー表示:報知時赤LED点灯/3秒モード時報知後赤LED連続点灯
材質(ケース)ABS樹脂
入力連続無電圧a接点。1秒程度の接点開,閉は検知しない。、【離エリアリモート】メイク入力により、離エリア出力をONにします。【リモート】設定に合わせて閉(開)じているときタイマーカウントする。検知時端子開(閉)するとタイマーカウントリセットする。報知時端子開(閉)すると赤LED点滅及び報知音をリセットする。
機能【報知遅延】5分:ON/OFF
消費電流(mA)120max/60待機時
使用周囲温度(℃)-10〜+55
モード【報知】リセットSWのスライドで保持と3秒モード切替とメモリー表示リセット