曜日別特売
SA-P2 在室確認スイッチ SA-P2 2接点型 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592208

在室確認スイッチ SA-P2 2接点型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592208品番SA-P2
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

在室の文字が大きく緑色で浮き上がります。明るさ調節可能です。
スイッチを押すと在室ランプが点灯し、これに合わせて 2接点出力します。
再度押すと消灯し2接点出力が 反転します。
生活安心報知システムに組み込んで ご使用いただけます。
明るさは2段階に切り替えできます。
オリジナルデザインで、色合いは緑内障高齢者に 見やすい色です。(点灯表示時)
ネームプレートに自由に書き込みできます。 (例:「在室時点灯」、「押す」等)
1個用スイッチボックスに適合します。

ホワイト(マンセル10Y9/0.5)質量(g)125取付方式1個用スイッチBOXに適合使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)DC10.5~14.0スイッチ押しボタンプレート透明カバー式(自由書き込み)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9消費電流(mA)25(点灯時)ランプ表示:在室表示、緑色点灯出力接点ラッチ式出力(2C接点)、接点負荷30〔V〕1.0〔A〕配線方式8芯線、電源:赤+黒-2芯、出力1:COM橙、NO茶、NC桃、出力2:COM青、NO黄、NC緑プレート寸法(幅W×高さH)(mm)24×9パネル在室表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする