仕様【チャイム】音量:大・中・小4段階切替スイッチ付き(緑LEDで表示)、0dB〜70dB(4段階)、音色:共通「ピンポーン」+個別(5種類)、1ch「プルプルプル」、2ch「ポロロン」、3ch「ピピピピピ」、4ch「プルル、プルル」、5ch「ピピッピピッ」、ON/OFF:ON時緑LED点灯赤LED点滅連動で鳴動OFF時緑LED消灯鳴動しない
質量(g)約960
消費電力(W)15
スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48
電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。
表示【セット表示】セットON時緑点灯
型番SSH-5
入力無電圧a接点、b接点5CH共通切替(COM共通入力可能)
消費電流(mA)300
通信方式【通信配線】No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。)
LED表示(チャンネル毎)/入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、警報時:0.4秒赤色点滅
モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します
入力電源(V)AC100、DC10〜15