トイレ用センサー TS-7U 埋込型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31592287 品番TS-7U
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

公共施設や商業施設でトイレに残留者がいた場合、検知します。
長時間の使用をお知らせします。
トイレを使用されるとトイレ用センサーが検知して出力します。
動いていても静止していても検知します。
あらかじめトイレ用生活安心報知機 「SAH-2(T)」で設定した時間(例:10分間)使用されるとランプかブザーで事前に5分間お知らせします。ここでトイレから出られるかリセットスイッチを押さない場合家族や管理人室にお知らせします。

用途
使用者が体調不良などで長く使用されていることを知らせます。
トイレを住居代わりに長時間使用されていることを知らせます。
従業員の勤務改善促進にも生かせます。
閉店間際に潜んで犯罪におよぶことを知らせます。
仕様【初期設定エリア】光軸直径(5本):0.25mエリア直径:0.85m(設置高さ2.5m床面位置)、【検知出力高さ移動】常時より検知後約1秒、検知しなくなって約30秒で高さ変更します。【初期設定】電源ON時自動設定または、別売エリア設定リモコン「TS-A」で行う停電時対策のため、エリア設定リモコン専用モードが選択できます。【初期設定時間】約30秒 材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂 埋込カバー:ホワイト 質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10〜+55 電源(V)DC12〜24±10% 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式) 表示LED/外部出力:出力時緑LED連続点灯、初期設定エラー時:橙LED点滅、相互干渉防止動作表示:2台接続のとき1台のみ橙LED連続点灯 外部出力無電圧接点(c接点)DC30V・0.5A(抵抗負荷) 時間応答遅延時間:10秒以内 消費電流(mA)DC12V時:155(max) 設置場所天井(屋内専用) パターン【高さエリア】9:エリアの消去、高さ変更で基本を含めて合計9パターン設定できます 光軸調整範囲高さ2.5mでFRONT方向0.3m4段階(0°、3°、6°、9°)の角度調整による RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)【設置】標準2.5(最大3までただし床面が黒色等で低反射率の場合は2.5)、【検知出力】光軸5本(独立して自動設定)、常時:床面より約0.4m以上の高さ検知時:床面より約0.2m以上の高さ、中央と後ろの光軸2本(独立して自動設定)、常時:便器より約0.55m以上の高さ検知時:便器より約0.45m以上の高さ 検知エリア出力:光軸直径(5本):0.2mエリア直径:0.8m(検知出力高さ2.3m位置)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする