TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ヘルスケア用システム機器
誘導チャイム UD-A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31592314
品番
UD-A
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
視覚障害者がより安全に行動するために。チャイム音による聴覚誘導装置
点字ブロックや点字タイルなどの路面表示による触覚誘導に加え、チャイム音による聴覚誘導を行うことで、視覚障害者をより安全に誘導します。
用途
市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
駅、地下鉄の入口、ホームに
地下道などの昇降口に
各種目標地点に
材質
本体:樹脂、パネル面:ポリカ
色
本体:ホワイト
質量(g)
約1040
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
周波数(Hz)
誘導音:770(ピン)・640(ポーン)
消費電力(W)
3
スイッチ
電源:内部ON/OFF
出力
外部電源:DC11.4V〜12.6V50mA
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×170×54
スピーカー
外部接続:8Ω(内部スピーカーと切替式)
設置場所
屋内専用
外部入力
無電圧a接点(メイク)入力時、外部連続入力設定として鳴動選択、鳴動サイクル、音量の設定ができます。
音量(dB)
標準設定:0〜75±10(最大)/1m、外部入力設定:0〜75±10(最大)/1m
誘導音
ピン・ポーン←→ピン・ポーン(1サイクル10秒)
鳴動サイクル
標準設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択、外部入力設定:誘導音、または6種類の鳥の鳴き声(コマドリ、ルリビタキ、サンコチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ)計7種類より1種類選択