曜日別特売
UD-E(W) 誘導チャイム UD-E(W) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592323

誘導チャイム UD-E(W)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592323品番UD-E(W)
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

新しい機能!新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズとなりました。
誘導音/鳥の鳴き声選択
標準のピーン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。
2種類の音量設定ができます。
昼夜判別機能搭載!
盲人のための国際シンボルマーク付属
世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボルマーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。

仕様【鳴動選択】誘導音、または6種類の鳥の鳴き声、コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、コガラ、ウグイス、クロツグミ、設定スイッチにて7種より1種選択(鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏提供の音源を採用しています)、【昼夜判別】夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効)材質樹脂:UD-E(W)質量(g)約620使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)周波数(Hz)誘導音:770・640消費電力(W)3出力電源:DC12V/50mA配線接続端子式入力検出入力:有電圧AC100V用/電圧検出時、指定音量にて鳴動時間鳴動:接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択[0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)接点入力方式無電圧接点用a接点…閉時、指定音量にて鳴動音量(dB)【調整範囲】標準音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m、指定音量:0(無音)~75±10(最大)/前方1m(それぞれ個別のボリュームにて調整可)入力電源(V)AC100(50/60Hz)誘導音ピン・ポーン鳴動サイクル10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする