曜日別特売
UD-M(W) 音声誘導機 UD-M(W) TAKEX(タケナカエンジニアリング) 31592339

音声誘導機 UD-M(W)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード31592339品番UD-M(W)
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

パソコンを使用して、メモリーカードに2種類の音声(メロディ)を登録できます。(MP3形式)
2種類の音声を登録できます。
・2種類の音声(音声1,2)は個別のボリュームでそれぞれ音量調整が可能です。
・基本動作として、音声1が繰り返し鳴動します。
・動作中に、昼夜判別にて「夜間判定中」または、外部入力があった場合、音声2に切り替えます。
半屋外設置可能!
防雨構造IP43相当
・半屋外でも使用可能です。
・ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えています。
親切設計
・AC100V供給時、センサー用電源としてDC12V・50mAを出力します。
・外部入力用センサー用の電源としてご使用いただけます。
テスト音声
出荷時には、下記のテスト音声が登録されています。
音声1:向かって右が女子トイレ、左が男子トイレです。
音声2:向かって右が男子トイレ、左が女子トイレです。

用途目の不自由な方のご案内や、外国語でのインフォメーション、工場での注意喚起など、様々な用途でご使用いただけます。材質樹脂質量(g)約480使用温度範囲(℃)-15~+55(結露・氷結なきこと)出力電源:DC12V/50mA配線接続端子式音量調整範囲:音声1音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、音声2音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m[それぞれ個別のボリュームにて調整可]時間鳴動:接点入力時の音声2鳴動時間(リアルタイム+オフディレイ)、設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択、[0(リアルタイムのみ)、15秒、30秒、60秒]、音声2のメッセージが途中の場合は終了まで鳴り切ってから音声1に切り替わる。設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)入力電源AC100V(50/60Hz)・3W接点入力方式無電圧接点用a接点…開時音声1鳴動、閉時音声2鳴動時間設定(音声1)及び(音声2)の、鳴動間隔は設定が出来ます。4種類より設定1秒、2秒、5秒、10秒(音声1、音声2共通)/(音声2)から(音声1)に復帰するまでの時間4種類より設定0秒(リアルタイム)、15秒、30秒、60秒(※0秒(リアルタイム)は、音声2終了後、すぐに音声1に復帰します。)音声ファイル形式:MPEG1-AudioLayer3(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリースロットに内蔵)、鳴動間隔;1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)[音声1、音声2共通切替]判別昼夜:夜間判定中、音声2鳴動(リアルタイム)、夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可、判定照度0lx(常時「昼間」…昼夜判別無効〔音声1鳴動〕)、判定照度[約5lx~約200lx]、判定照度∞lx(常時「夜間」…音声2鳴動)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする